Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Top ponuda

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Havoc S3

    7.459 sa PDVom
    Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje. Postavljene 3D materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan. Zaštitna kapa Light plus - polimerna. Komozitni međuđon na na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan. Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva. Uložak VENTO PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane. Veličina 35-47 EN ISO 20345

    Ultra S3

    10.039 sa PDVom
    Zaštitna vodoodbojna plitka cipela marke Aimont je napravljena od specijalnog PUTEK materijala veoma prozračnog i otpornog na habanje. Postavljene OVER DRY materijalom koji je antiabrazivan, sa antigljivičnim svojstvima mekan i prozračan. Zaštitna kapa ALU LITE - aluminijumska sa membranom koja diše. Kompozitni međuđon na bazi keramike i aramida, fleksibilan i lagan. Đon izrađen je od meke E-TPU infinergy pene udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu, otporan na habanje na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva. VIGORX đon vraća energiju i poboljšava krvotok. Uložak COMFORT PLUS je anatomski, antigljivični i antistatički. Ultra lagane. Veličina 35-47 EN ISO 20345

    Poluks S3

    3.588 sa PDVom 6.129 sa PDVom
    Zaštitna cipela Poluks S3 stepena zaštite je u potpunosti izrađena od crne anilin glatke kože koja čini cipelu vodoodbojnom, zaštitna kapica štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Imaju antistatik, protivklizni dvoslojni PU đon otporan na dejstva ulja kao i šok apsorber u predelu pete. Unutrašnji poliuretanski deo đona je mek i fleksibilan dok je spoljašnji deo tvrđi, otporan na abraziju i proklizavanje.

    Rubber Guard S3

    6.149 sa PDVom
    Zaštitna cipela Rubber guard S3 stepena zaštite je pogodna za rad u hladnom okruženju. Spoljni materijal od kože čini cipelu vodootpornom, kompozitna kapa štiti prste od mehaničkih povreda a kevlarski međuđon od proboja stranih tela. Unutrašnja postava 3D tekstil AIR ACTIVE omogućava disanje kože i povećava komfor u toku nošenja. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Fleksibilan poliuretanski i gumeni đon je otporan na abraziju, ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete. Đon ima temperaturnu otpornost od -40C do +300C i SRC otpornost proklizavanja (keramika i deterdzenti).

    Solano S3

    6.569 sa PDVom
    Zaštitna cipela Solano S3 stepena zaštite je izrađena od kombinacije paropropusnog tekstila i prevrnute goveđe kože koja je vododbojna. Tekstilna postava je paropropusna i otporna na abrayiju i poseduje zamenljivi antistatik uložak. Takođe ima i reflektujuće detalje, kompozitnu kapu i kevlarski međuđon za zaštitu od proboja stranih tela. Ova cipela je 100% METAL FREE (ne sadrži metalne delove). Protivklizni antistatik đon dvostruke gustine proizveden je od poliuretana i otporan je na naftu i ulja. Ima šok apsorber u predelu pete za dodatnu udobnost nošenja.

    Jogger S1P

    9.490 sa PDVom
    Zaštitna patika Jogger S1P U potpunosti je naprvljena od antilop kože. Postava je takođe od kože što patikama daje izuzernu udobnost. Poseduje čeličnu kapu za zaštitu prstiju od mehaničkih povreda. Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je napravljen od TPU - termoplastičnog elastomera što mu daju temperaturnu otpornost na temperature od - 40c do +100C. Protiv klizni je, otporana na abraziju i dejstva ulja.

    Top ponuda

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 3.588 Max: 10.039
    RSD3588 RSD10039