Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Top ponuda

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Baterijska bušilica-odvijač BDD 14,4, 2x2Ah

    5717505012
    20.990 sa PDVom
    Snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 14,4V namenjena je za laka bušenja i zavrtanja. Zahvaljujući maloj masi od samo 1,25kg i dimenzijama, idealna je za rad na nepristupačnim mestima. Ova bušilica-odvijač ima mogućnost preciznog podešavanja obrtnog momenta u 18 različitih nivoa, kao i dvostepeni menjač brzine za dodatno podešavanje. Futer sa brzim sistemom omogućava korisniku brzu i laku promenu burgija ili nastavaka, a integrisana LED sijalica olakšava rad u mračnom prostoru. Dodatnu udobnost i mogućnost dugotrajnog rada daje ergonomičan rukohvat sa izraženim grip efektom. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem i rezervnom baterijom.

    Baterijska bušilica-odvijač BDD 10,8 Power, 1,5Ah

    5717501012
    11.890 sa PDVom
    Kompaktna baterijska bušilica-odvijač napona 10,8V namenjena je za laka i srednja opterećenja pri bušenju i zavrtanju. Ova bušilica ima jedan položaj za bušenje i 18 stepeni podešavanja momenta pritezanja vijaka, zahvaljujući čemu ima višestruku primenu na poslovima zavrtanja vijaka i bušenja. Poseduje ugrađeno LED svetlo koje pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru. Mekana drška ergonomskog dizajna omogućava prijatan rad, bez zamaranja. Litijum-jonska baterija male mase i dimenzija olakšava dugotrajan i rad na nepristupačnim mestima; pored toga, ovaj model ima i indikator koji pokazuje koliko baterije je preostalo. Bušilica se isporučuje u koferu sa brzim punjačem (vreme punjenja baterije je 30 min) i rezervnom baterijom.

    Baterijska bušilica-odvijač BHD 18 BL, 2x4Ah

    5717506012
    41.990 sa PDVom
    Veoma snažna i kompaktna bušilica-odvijač sa prihvatom za burgiju do 13mm. Ova bušilica ima ugrađen indukcioni (brushless) motor čije su osnovne prednosti smanjeni troškovi održavanja i duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja na 16 različitih stepeni daje joj višestruku primenu na poslovima zavrtanja i bušenja. Pored toga, ugrađeno LED svetlo olakšava rad u mračnim prostorima, a ergonomičan dizajn i dvokomponentna ručka sa grip efektom prijatan i dugotrajan rad bez zamaranja. Kopča za pojas olakšava manipulaciju prilikom rada. Ova bušilica-odvijač dolazi u plastičnom koferu sa punjačem i rezervnom baterijom.

    Električna ugaona brusilica, 2000W, EAG 20-230

    5717008010
    14.390 sa PDVom
    Snažna ugaona brusilica sa antivibracionom drškom za komforan rad bez dodatnog zamaranja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagevanja.

    Akcija dve bruslice 2400W + 850W

    AM20-12
    24.990 sa PDVom

    Top ponuda

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 7.490 Max: 107.590
    RSD7490 RSD107590