Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Top ponuda

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Električna ugaona brusilica, 850W

    5717004010
    8.090 sa PDVom
    Model: EAG 115 Ručna ugaona brusilica snage 850 W za sečenje i brušenje materijala. Brusilica ima prekidač sa dva preklopa za dodatnu sigurnost prilikom korišćenja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagevanja. U glavi brusilice je ugrađen igličasti ležaj koji podnosi veća opterećenja.

    Električna ugaona brusilica, 2000W, EAG 20-230

    5717008010
    14.390 sa PDVom
    Snažna ugaona brusilica sa antivibracionom drškom za komforan rad bez dodatnog zamaranja. Mašina ima rotor zaštićen od prašine i opiljaka, čiji su ležajevi u gumenom kućištu radi sprečavanja ''zavarivanja'' ležaja u kućište prilikom zagevanja.

    Akcija dve bruslice 2400W + 850W

    AM20-12
    24.990 sa PDVom

    Električna vibraciona bušilica EDI 13-K

    5717001011
    7.490 sa PDVom
    Snažna, kompaktna i lagana vibraciona bušilica snage 650 W, karakteristična je po svom brzom bušenju i dugom radnom veku. Poseduje ugrađen ROHM metalni brzi futer. Ova mašina ima 2 režima rada - bušenje i udarno bušenje. Električni prekidač sa potenciometrom omogućava podešavanje konstantnog broja obrtaja bušilice. Ergonomski dizajn sa gumiranom drškom obezbeđuje prijatno rukovanje, bez zamaranja, dok dodarna gumirana obrtna drška sa distancerom za jednaku dubinu bušenja omogućava siguran rad i kod povećanih otpora bušenju.

    Elektro pneumatski čekić-bušilica ERHD 28-MLS

    5717002011
    25.190 sa PDVom
    Laka vibraciona bušilica sa izuzetnom snagom udara od 3,2 J namenjena je za bušenje, udarno bušenje i lako štemovanje u građevinarstvu. Pored 3 režima rada - bušenje bez udara, udarno bušenje i štemovanje, ima i mogućnost primene smera obrtaja. Mašina ima SDS-PLUS prihvat alata. Mala težina i velika snaga udara obezbeđuju brzinu i dugotrajan rad bez zamora.

    Top ponuda

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 7.490 Max: 62.390
    RSD7490 RSD62390