Products tagged with 'varenje'

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    Aparat za MIG zavarivanje MIG 180-5

    5952001180
    83.990 sa PDVom
    Aparat za MIG zavarivanje MIG 180-5 je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom. Ovaj aparat je namenjen MIG zavarivanju tankih čeličnih i prohromskih limova do 15 mm debljine. MIG 180-5 zavarivački aparat ima mogućnost zavarivanja u MIG, REL i LIFT/TIG režimu, a pored toga ovaj aparat karakteriše i NO GAS funkcija koja pruža mogućnost zavarivanja punjenom žicom bez dodatnog gasa. Standardni deo isporuke predstavlja i EURO PRIKLjUČAK sa Abicor Binzel MB 15AK gorionikom. Idealan za terenski rad i česte potrebe promene mesta zavarivanja. Njegova maksimalna amperaža iznosi 180A, sa klasom izolacije H koja omogućava rad električnih komponenti do 180 stepeni. Uređaj koristi monofazni osigurač od 20A. Dužina kabla za masu i elektrodu je tri metra, i koristi D200 kotur žice mase 5kg.

    Automatska maska za zavarivanje, Ignis

    10.714 sa PDVom
    Ignis LIGHTENING automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima. Ima mogućnost izbora režima za zavarivanje ili za brušenje. Težina maske je 540g.

    varenje