Wurth

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Display per page

    2K lepak za aluminijum

    0892135
    4.952 sa PDVom
    Dvokomponentni poliuretanski lepak namenjen za lepljenje ugaonih elemenata u proizvodnji aluminijumske stolarije.

    Abrazivno sredstvo za čišćenje metala, 400ml

    08931211
    2.535 sa PDVom

    Adapter za četku za WIT-PE500-SDSPLUS

    0903489101
    1.872 sa PDVom

    AKRIL FIX Montažni lepak bez rastvarača

    1893100101
    398 sa PDVom
    Jednokomponentni akrilni lepak bez rastvarača, namenjen za lepljenje relativno laganih elemenata, elemenata od stiropora (drugi lepkovi ga rastvaraju), podnih lajsni i drugih elemenata gde nije potrebna velika nosivost.

    AL 1100 sprej, 300ml

    08931100
    2.128 sa PDVom
    AL 1100 je sredstvo za podmazivanje otporno na visok pritisak i temperature od -80 stepeni do +1100 stepeni. Ovo visokokvalitetno sredstvo na bazi bakra i aluminijuma sprečava zaribavanje, hladnozavarivanje, habanje i koroziju. Otporno je na vodu, baze i kiseline. Ima primenu kod zaštite zaptivki, navojnih spojeva delova izduvnog sistema, polova akumulatora...

    AL 1100, 1kg

    089311010
    11.771 sa PDVom
    AL 1100 je sredstvo za podmazivanje otporno na visok pritisak i temperature od -80 stepeni do +1100 stepeni. Ovo visokokvalitetno sredstvo na bazi bakra i aluminijuma sprečava zaribavanje, hladnozavarivanje, habanje i koroziju. Otporno je na vodu, baze i kiseline. Ima primenu kod zaštite zaptivki, navojnih spojeva delova izduvnog sistema, polova akumulatora...