Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Wurth set umetaka sa magnetnim brzoizmenljivim nosačem 1/4", 33 komada

    2.990 sa PDVom
    Set umetaka sa nosačem u INOVATIVNOM i praktičnom pakovanju. Kvalitet umetaka S2, otporni i izdržljivi umeci. Dodatak za kaiš i pantalone olakšava upotrebu seta i pruža korisniku fleksibilnost tokom rada.
    Šifra proizvoda: 561425030
    Products specifications
    NazivVrednost
    Sastav33 komada: 1 magnetni brzoizmenljivi nosač umetaka, 1/4" PH1 - 7 kom, PH2 - 6 kom, PZ1 - 7 kom, TX - 8kom, SL - 4 kom
    Napišite svoju recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *
    Products specifications
    NazivVrednost
    Sastav33 komada: 1 magnetni brzoizmenljivi nosač umetaka, 1/4" PH1 - 7 kom, PH2 - 6 kom, PZ1 - 7 kom, TX - 8kom, SL - 4 kom
    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    Black PU

    84 sa PDVom
    Tanke bešavne rukavice od poliestera, presvučene na dlanu finim slojem poliuretana. Pogodne za precizne poslove zbog svoje elastičnosti i dobrog prijanjanja na šake.

    Zidarska burgija SDS-Plus Duo-s Vario

    418 sa PDVom

    HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE

    48,06 sa PDVom
    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni koristi se za precizno bušenje čelika. Zahvaljujući svojoj kratkoj konstrukciji ova burgija obezbeđuje precizno bušenje, dok samocentrirajući vrh pruža izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima bez potrebe za prethodnim obeležavanjem tačkašem. HSS RED LINE spiralna burgija je geometrijski precizno izrađena i pruža osiguran kvalitet izbušenih rupa. Ova burgija se može primenjivati na stubnim, električnim, industrijskim i baterijskim bušilicama. Ukupna dužina burgije iznosi 49 mm, prečnik burgije je 2 mm, a dužina žleba za strugotinu je 24 mm.

    Čistač pur pene

    08921603
    555 sa PDVom
    Veoma efikasno sredstvo za jednostavno i brzo uklanjanje sveže pur pene. Boca je prilagođena čišćenju svih vrsta standardnih pištolja za aplikaciju pur pene. Zahvaljujući dodatnom raspršivaču koji se montira na ventil boce, može se koristiti za spoljno čišćenje pištolja i drugih zaprljanih površina. Prilikom čišćenja treba imati u vidu da sredstvo može oštetiti površinu na koju se prska.

    Pucval krpe u boji

    589980211099
    1.431 sa PDVom
    Pucval krpa za čišćenje u boji.