Zaštitna odeća i obuća

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Lava

    6.799 sa PDVom

    Zaštitne naočare za zavarivače Fornax Plus, DIN 5

    0984502250
    1.752 sa PDVom

    Zavarivačka kecelja

    0984312100
    1.714 sa PDVom
    Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.

    Zavarivačka zaštita za ruke

    0984312101
    1.358 sa PDVom
    Zavarivačka zaštita za ruke izrađena od špalt kože posebno je pogodna za zaštitu u zavarivačkim i strugarskim radionicama, livnicama i metaloprerađivačkim radovima. Upotrebljava se privezivanjem jednog rukava za drugi i dužine je 56 santimetara.

    Zavarivačke rukavice, kožne špalt/puna koža, W-100

    5350050010
    1.539 sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, Kožne, SHIELDER-Weld

    5984325910
    765 sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, kožne, špalt, W-120

    5350050210
    1.199 sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, kožne, za TIG, W-130

    5350050310
    2.149 sa PDVom

    Welding star

    5984325810
    925 sa PDVom
    Zavarivačke rukavice od kvalitetne goveđe kože sa ojačanjima na dlanu i palcu. Prošivene su kevlarskim koncem. Dužina rukavica od 35 cm obezbeđuje zaštitu velikog dela podlaktice.