Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    Zaštita zavarivača

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Automatska maska za zavarivanje, Ignis

    10.714 RSD sa PDVom
    Ignis LIGHTENING automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima. Ima mogućnost izbora režima za zavarivanje ili za brušenje. Težina maske je 540g.

    Spoljašnja zaštitna stakla za masku Ignis i Veldo

    0984100100
    261 RSD sa PDVom

    Unutrašnja zaštitna stakla za masku Ignis i Sella

    0984100200
    219 RSD sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, kožne špalt/puna koža, W-100

    5350050010
    1.539 RSD sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, kožne, špalt, W-120

    5350050210
    1.199 RSD sa PDVom

    Automatska maska za zavarivanje, Stella

    10.579 RSD sa PDVom
    Stella BLACK CARBON automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima. Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.

    Automatska maska za zavarivanje, Veldo

    0984700660
    5.284 RSD sa PDVom
    Veldo black automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži dva optička senzora brzine 1/25.s. Napajanje maske se vrši putem solarnih ćelija. Veldo black automatska maska poseduje režim za zavarivanje i režim za brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima.

    Spoljašnja zaštitna stakla za masku Stella

    0984102100
    265 RSD sa PDVom

    Staklo za masku za zavarivanje, providno

    0984500100
    85 RSD sa PDVom
    Tvrdo prozirno staklo odgovara masci za zavarivanje čiji su promeri stakla 90 x 110 mm.

    Zaštita zavarivača

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 85 RSD Max: 10.714 RSD
    RSD85 RSD10714