Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    Zaštitna odeća i obuća

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Zavarivačka kecelja

    0984312100
    1.714 RSD sa PDVom
    Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.

    Zavarivačka zaštita za ruke

    0984312101
    1.358 RSD sa PDVom
    Zavarivačka zaštita za ruke izrađena od špalt kože posebno je pogodna za zaštitu u zavarivačkim i strugarskim radionicama, livnicama i metaloprerađivačkim radovima. Upotrebljava se privezivanjem jednog rukava za drugi i dužine je 56 santimetara.

    Zavarivačke rukavice, kožne špalt/puna koža, W-100

    5350050010
    1.539 RSD sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, kožne, špalt, W-120

    5350050210
    1.199 RSD sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, kožne, za TIG, W-130

    5350050310
    2.149 RSD sa PDVom

    Zaštitne rukavice, Kožne, SHIELDER-Weld

    5984325910
    765 RSD sa PDVom
    Transportno pakovanje 5 kom.

    Welding star

    5984325810
    955 RSD sa PDVom
    Zavarivačke rukavice od kvalitetne goveđe kože sa ojačanjima na dlanu i palcu. Prošivene su kevlarskim koncem. Dužina rukavica od 35 cm obezbeđuje zaštitu velikog dela podlaktice.

    Zaštitna odeća i obuća

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 765 RSD Max: 2.149 RSD
    RSD765 RSD2149