Zavarivanje

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Aparat za REL zavarivanje EWI 160

    5952001160
    39.490 sa PDVom
    Aparat za zavarivanje - digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom, koja mu omogućava rad pri velikim varijacijama napona. Pruža mogućnost zavarivanja REL i TIG postupcima. Pored IGBT tehnologije, karakteriše ga i Anti-Stick koji onemogućava lepljenje elektrode na radnom komadu, Hot-Start koji obezbeđuje sigurno paljenje elektrode, kao i Arc Force koji omogućava rad sa teško topivim elektrodama. Maksimalna struja zavarivanja ovim uređajem je 160 A, maksimalni preporučeni prečnik elektrode je 3.25 mm. Klasa izolacije je H (rad elektro komponenti do 180 stepeni). Težina aparata je 4,6kg, a kablovi za masu i klešta za elektrodu su dužine 3 m.

    Aparat za zavarivanje TIG 200 AC/DC

    5952001201
    178.990 sa PDVom
    Aparat za zavarivanje TIG 200 AC/DC je visokofrekventni aparat za pulsno zavarivanje TIG postupkom. Reč je o digitalno kontrolisanom inverteru sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje tankih prohromskih i aluminijumskih cevi i limova. Ima mogućnost zavarivanja u TIG AC/DC, LIFT TIG i REL režimu rada. Mala vrednost referentne struje omogućava rad na instalaciji sa osiguračem od 20 ampera. Aparat u visokofrekventnom režimu rada ima mogućnost podešavanja vremena isticanja gasa na početku i prekidu luka. Definisanjem frekvencije širine pulsa, kao i podešavanjem "gornje" i "donje" struje zavarivanja omogućava se postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cevima. Klasa izolacije F omogućava rad električnih komponenti do 155 stepeni.

    Sprej za zavarivanje Plus, 5l

    0893102005
    9.918 sa PDVom
    Sprej za zavarivanje plus je proizveden na bazi prirodno identičnih materijala. Obezbeđuje optimalno zavarivanje. Sprečava lepljenje pucni od zavarivanja na površine. Štiti osnovni materijal i mlaznice gorionika. Takođe pruža zaštitu od korozije i efikasan je nakon sušenja. Zahvaljujući mikro-emulziji dobro prijanja, prodire, kvasi i pokriva površine. Ne sadrži silikon i rastvarače. Pruža mogućnost naknadne obrade glavanizacijom, a može se koristiti i sa REFILLOmat-om. Primenjuje se u zavarivanju VA materijala, čelika i drugih materijala, proizvodnji kola, cisterni čeličnih konstrukcija i drugoj metalskoj industriji. Prilikom laserskog sečenja sprečava stvaranje šljake, a ostaci zavarivanja se lako uklanjaju. Nije potrebna dodatna obrada ivica. Mlečne je boje, skoro bez mirisa i može se mešati sa vodom u bilo kom odnosu.

    Aparat za REL zavariavanje EWI 200

    5952001200
    43.990 sa PDVom
    Aparat za zavarivanje - inverter je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom. Pruža mogućnost zavarivanja REL i TIG postupcima. Pored navedene IGBT tehnologije, karakteriše ga i Anti-Stick koji onemogućava lepljenje elektroda na radnom komadu automatskim smanjenjem struje, Hot-Start koji obezbeđuje sigurno paljenje elektroda, kao i Arc-Force koji omogućuje rad sa teško topivim elektrodama. Izborom posebnog režima rada sa celuloznom elektrodom ostvaruje se veći napon otvorenog kola i lakši početak zavara. Maksimalna struja zavarivanja ovim uređajem je 2A. Klasa izolacije je H (do 18 stepeni) a dužina kaba za masu i elektrodu iznosi 3m. Težina uređaja je 4,7kg.

    Aparat za zavarivanje MIG/MAG 250

    5952001250
    155.990 sa PDVom
    Digitalni inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom koja omogućava stabilan rad pri učestalim varijacijama napona u elektro mreži. Poseduje opcije zavarivanja MIG /MAG i REL (MMA) postupkom, kao i koriščenje punjene žice u NO GAS režimu rada. Aparat ima integrisani dodavač žice sa 4 valjka, kao i EURO PRIKLjUČAK sa Abicor Binzel MB24KD gorionikom. MIG/MAG 250 zavarivački aparat karakteriše i precizno bezstepeno podešavanje indukcije, što zavarivaču olakšava postizanje kvalitetnog zavara uz minimalno "prskanje" žice – opcija nedostupna kod standardnih aparata tog tipa. Aparat koristi D300 kotur žice mase 15 kg, idealan za poslove zavarivanja svih tipova čeličnih konstrukcija, kao i MIG zavarivanje prohromskih čelika i aluminijumskih metala preko 2mm debljine.

    Sprej za zvarivanje Perfect, 400ml

    0893102100
    957 sa PDVom
    Sprej za zavarivanje Perfect biološki je bezbedan i pruža zaštitu kod zavarivanja aluminijuma, čelika, obojenih metala, prohroma i dizni za zavarivanje. Zahvaljujući svom sadržaju nema opasnosti od pucanja vara. Štiti od korozije, ne curi sa vertikalnih površina, omogućava naknadno prefarbavanje i galvanizaciju, kao i lako otklanjanje ostataka od zavarivanja.

    Aparat za zavarivanje MIG 500SYN

    5952001500
    407.990 sa PDVom
    Aparat za zavarivanje MIG 500SYN je digitalno kontrolisan sinergetski inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom. Sinergetski mod omogućava dobijanje predefinisanih parametara zavarivanja, na osnovu izabranog prečnika žice, gasa koji koristimo i zahtevane amperaže. Ima mogućnost zavarivanja konstrukcionog čelika, prohroma i aluminijuma debljine preko 2 milimetra. Aparat poseduje sinergetski režim rada u kome korisnik za unetu željenu vrednost amperaže dobija predefinisane vrednosti voltaže i brzine žice u zavisnosti od tipa zaštitnog gasa sa kojim radi. Korigovanjem parametara (po potrebi) omogućava se precizniji rad. Odvojena jedinica za dovod žice pruža veću mobilnost u radu, a sa aparatom je povezana kablom dužine 5 metara. Najnovija IGBT tehnologija mu omogućava nesmetan rad i pri velikim varijacijama napona u mreži. Klasa izolacije F omogućava rad električnih komponenti do 155 stepeni.

    Aparat za MIG/MAG zavarivanje MIG 350 SYN

    5952001350
    296.990 sa PDVom
    Aparat za zavarivanje – Inverter opremljen IGBT tehnologijom najnovije generacije koja osigurava neometan rad uprkos varijacijama napona u elektro mreži. Pokriva širok raspon potreba u industriji zahvaljujući opciji zavarivanja MIG / MAG i REL (MMA) postupkom. Pored standardnog načina rada u MIG / MAG režimu, korisniku je na raspolaganju i SYN (sinergetski) režim rada u kome odabirom amperaže, aparat automatski reguliše voltažu i brzinu žice omogućavajući stabilan luk i efikasnije zavarivanje u svim položajima. Eksterni dodavač žice, uz BINZEL MB 36 KD gorionik omogućava mobilnost pri radu od čak 5+4 m, što ovaj aparat čini idealnim za korišćenje prilikom zavarivanja čeličnih konstrukcija svih tipova i raspona. Bezstepeno podešavanje indukcije olakšava rad i povećava ekonomičnost jer višestruko smanjuje ’’prskanje’’ prilikom zavarivanja i veću iskorišćenost žice - opcija nedostupna kod standardnih aparata tog tipa. Pogodan i za MIG zavarivanje prohromskih čelika i aluminijuma preko 2mm debljine.

    Aparat za plazma sečenje POWERCUT 70

    5952001070
    118.990 sa PDVom
    Aparat za plazma sečenje - Inverter Powercut 70 omogućava visok kvalitet reza bez oštećenja radnog predmeta. Zahvaljujući naprednoj inverterskoj tehnologiji, ovaj aparat pruža pouzdan rad, efikasnost kao i uštedu energije prilikom rada. Maksimalna debljina sečenja je do 22 mm uz potrebno dodatno brušenje ili obradu rezne površine, dok pri optimalnoj debljini sečenja od 16 mm aparat pruža precizno sečenje i idealnu površinu reza bez naknadne obrade. Na kućištu aparata se nalaze digitalni displej i potenciometar pomoću kojih se lako i jednostavno podešava struja sečenja i kontroliše protok vazduha. Koristeći najnoviju IGBT tehnologiju može se nesmetano raditi i pri velikim varijacijama napona u mreži, dok nivo zaštite klase H omogućava nesmetan rad električnih komponenti do 180 stepeni. Aparat koristi napajanje trofazne struje što dodatno smanjuje rizik od kvara.